HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-12063 GIUNTO RESINA DERIVAZIONE Y 4X10MMQ - 435-12063

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo principale - 1.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...4 mm²
Tipologia - Resina di colata
Diametro del cavo principale - 8...24 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4031026626802
Codice prodotto
HEE435-12063
Cod. produttore
435-12063
Produttore
HEE
Tipo:
Derivazione a Y
Sezione nominale del conduttore cavo principale:
1.5...10 mm²
Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:
1.5...4 mm²
Tipologia:
Resina di colata
Diametro del cavo principale:
8...24 mm
Diametro del cavo di derivazione:
8...24 mm
Senza alogeni:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Accessori di collegamento:
Senza
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


