HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-01661 GIUNTO GEL LINEARE RELISEAL V510 - 435-01661

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo - Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo principale - 4...10 mm²
Tipologia - Gel
Diametro del cavo principale - 14...21 mm
Senza alogeni - no
Confezione
1 PZ
EAN
4031026539904
Codice prodotto
HEE435-01661
Cod. produttore
435-01661
Produttore
HEE
Tipo:
Derivazione passante
Sezione nominale del conduttore cavo principale:
4...10 mm²
Tipologia:
Gel
Diametro del cavo principale:
14...21 mm
Senza alogeni:
no
Omologazione per il settore minerario:
no
Accessori di collegamento:
Connettore a vite
Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl
Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl


