pagina iniziale

HELLERMANNTYTON Srl - HEE435-00658 GIUNTO GEL Y CONNETTORE 5X6 RELIFIX V 50 - 435-00658

HELLERMANNTYTON Srl
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 6...6 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 2.5...6 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Diametro del cavo principale - 9...20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250596414644

Codice prodotto

HEE435-00658

Cod. produttore

435-00658

Produttore

HEE

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

6...6 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

2.5...6 mm²

Tipologia:

Gel

Diametro del cavo principale:

9...20 mm

Diametro del cavo di derivazione:

9...20 mm

Senza alogeni:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Adatto per:

N(A)YY

Muffole: singolo pezzo, riapribili, resistenti all'impatto, ritardanti di fiamma. Riempite di gel RELICON non tossico ad elevata resistenza dielettrica. Non necessita miscelazione, facile da installare. Resistente ai raggi UV, all'invecchiamento e agli agenti atmosferici. Stoccaggio illimitato. Con connettore, pronti all'uso. Certificati secondo la norma EN 50393. Testato IPX8. La tecnologia gel RELICON Relifix offre numerosi vantaggi. Si tratta di un prodotto di installazione facile e veloce. Il guscio esterno è un pezzo unico con cerniera ed è composto di una spessa parete di polipropilene (PP) resistente agli impatti e autoestinguente. Il gel RELICON contenuto nelle muffole isola e sigilla non appena viene chiuso il giunto. In base al tipo di connettore, Relifix può essere utilizzato come connettore universale in linea o di derivazione. Può essere utilizzato con cavi in PVC, XLPE, PE, EPR, etc. Utilizzi: per giunzioni a bassa tensione in linea o di derivazione, interrate, sommerse, all'esterno, all'interno e in canalina.

Un prodotto HELLERMANNTYTON Srl

Scopri la serie HELLERMANNTYTON Srl