pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGD00 GIUNTO DERIVAZIONE RESINA SKB0 BULK - SKGD00

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSKGD00 GIUNTO DERIVAZIONE RESINA SKB0 BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 1.5...4 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...4 mm²

  • Tipologia - Resina di colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8058774268005

Codice prodotto

ETLSKGD00

Cod. produttore

SKGD00

Produttore

ETL

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

1.5...4 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

1.5...4 mm²

Tipologia:

Resina di colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

8...19 mm

Diametro del cavo di derivazione:

8...19 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

Altro

Giunti in derivazione ad isolamento in resina a stato finale solido in imabblo industriale per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso