pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSKB2D4 GIUNTO RESINA 4 VIE 2 X 1X50 + 2X2.5 - SKB2D4

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSKB2D4 GIUNTO RESINA 4 VIE 2 X 1X50 + 2X2.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione doppia

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 50...50 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 2.5...2.5 mm²

  • Tipologia - Resina di colata

  • Numero di conduttori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323903918

Codice prodotto

ETLSKB2D4

Cod. produttore

SKB2D4

Produttore

ETL

Tipo:

Derivazione doppia

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

50...50 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

2.5...2.5 mm²

Tipologia:

Resina di colata

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

8...15 mm

Diametro del cavo di derivazione:

8...13 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

Altro

Giunti in derivazione ad isolamento in resina a stato solido per connessioni a 4 vie. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso