pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1425 GIUNTO GEL SHARK 425/S IN BULK - SK1425

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia
ETELEC ITALIA SPA - ETLSK1425 GIUNTO GEL SHARK 425/S IN BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 70...150 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 10...50 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8058774261495

Codice prodotto

ETLSK1425

Cod. produttore

SK1425

Produttore

ETL

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

70...150 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

10...50 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

1

Diametro del cavo principale:

18.3...24.8 mm

Diametro del cavo di derivazione:

10.9...16.4 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

Altro

Con i kit di giunzione ad isolamento in gel SHARK Serie 400 si realizzano giunti in derivazione a T su cavi unipolarie multipolari 0,6/1kV fino a quattro fasi. Le versioni per cavi unipolari sono fornite senza separatori, mentre quelle per cavi multipolari sono corredate di un sistema brevettato di separatori che garantisce il blocco del cavo all?interno del giunto e consente il montaggio e l?isolamento di quattro connettori non isolati montati non sfalsati centralmente nel giunto.