pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH6803 GIUNTO GEL SHARK 6803 IP68 IN LINEA - SH6803

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 10...25 mm²

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 10...25 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323905165

Codice prodotto

ETLSH6803

Cod. produttore

SH6803

Produttore

ETL

Sezione nominale del conduttore principale:

10...25 mm²

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

10...25 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

20...30 mm

Diametro del cavo di derivazione:

20...30 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto in gel testato e certificato IP68. Il grado di protezione IP certificato da Intertek garantisce nella condizione ordinaria di servizio un valore pari a 68. Protezione totale contro la polvere: Il giunto completamente chiuso con il cavo al suo interno ? totalmente protetto contro l'accesso a parti in tensione e contro la polvere. Protezione contro l'acqua: Il giunto completamente chiuso con il cavo al suo interno ? totalmente protetto contro l'accesso di acqua per immersioni permanenti fino a 10 metri di profondita'.