pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLSH0525 GIUNTO GEL SHARK 525 IN LINEA + MORSETTI - SH0525

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione passante

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 10...25 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 10...25 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774268777

Codice prodotto

ETLSH0525

Cod. produttore

SH0525

Produttore

ETL

Tipo:

Derivazione passante

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

10...25 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

10...25 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

18...27 mm

Diametro del cavo di derivazione:

18...27 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Adatto per:

Altro

Con i giunti ad isolamento in gel SHARK Serie Classic si realizzano connessioni in linea e in derivazione parallela su cavi di bassa tensione 0,6/1kV unipolari e multipolari fino a cinque fasi. Le versioni senza morsettiera e senza separatori, grazie al maggiore spazio disponibile all'interno del giunto, sono indicate per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi unipolari, e per la connessione e l'isolamento di schede e componenti elettronici. Le versioni con separatori sono idonee per la connessione in linea e in derivazione parallela di cavi fino a quattro fasi. Le versioni con morsettiera consentono la connessione in linea, con doppio isolamento, di cavi fino a cinque fasi e sono disponibili, a richiesta, con connettori in alluminio stagnato per connessioni rame-rame, alluminio-alluminio e rame-alluminio.