pagina iniziale
in esaurimento

ETELEC ITALIA SPA - ETLMJB113 BOX IN GEL SHELLBOX 113 + CONNETTORI - 2 - MJB113

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione parallela

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 0.2...4 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 0.2...4 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058774264403

Codice prodotto

ETLMJB113

Cod. produttore

MJB113

Produttore

ETL

Tipo:

Derivazione parallela

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

0.2...4 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

0.2...4 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

3...5 mm

Diametro del cavo di derivazione:

3...5 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

no

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Capicorda a pressione/ a crimpare

Adatto per:

Altro

Dispositivi di connessione IPX8 compatti ad isolamento in gel con connettori a leve Spingbox. Dimensioni compatte per l?utilizzo anche negli spazi di installazione piu' ridotti e paratie flessibili e fratturabili: si adattano ai cavi ed assicurano la fuoriuscita del gel solo dove necessario ad assicurare la sigillatura della connessione