pagina iniziale

ETELEC ITALIA SPA - ETLEV203D GIUNTO GEL EVO 03D IP68 DERIVATO+CONNETT - EV203D

ETELEC ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a T

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 1.5...4 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 1.5...4 mm²

  • Tipologia - Gel

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053323905547

Codice prodotto

ETLEV203D

Cod. produttore

EV203D

Produttore

ETL

Tipo:

Derivazione a T

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

1.5...4 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

1.5...4 mm²

Tipologia:

Gel

Numero di conduttori:

3

Diametro del cavo principale:

10...13 mm

Diametro del cavo di derivazione:

10...13 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Senza alogeni:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Connettore a vite

Adatto per:

Altro

EVO e' la nuova gamma di giunti ad isolamento in gel che consente di realizzare giunzioni in linea e in derivazione con grado di protezione IP68 su un'ampia tipologia di cavi di energia impiegati nelle installazioni e nei cablaggi elettrici. Le inedite ebrevettate sedi flessibili di alloggiamento dei cavi si adattano ai diversi diametri di cavo per i quali ciascun giunto e' progettato e, in combinazione alle caratteristiche isolanti del gel, consentono di ottenere il grado di protezione IP68 (in accordoalla Norma CEI EN 60529), ovvero la protezione contro l'ingresso di acqua e polvere senza l'utilizzo di pressacavi o di altri componenti aggiuntivi da preinfilare sui cavi. Alle tradizionali e collaudate morsettiere di tipo a vite si affiancano, nei modelli di maggiore utilizzo, le nuove morsettiere a molla, a due, tre e cinque poli.