pagina iniziale

BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL131123 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X50/35 Y3E - 131123

BEHR BIRCHER CELLPAC
copiacopia
BEHR BIRCHER CELLPAC - CEL131123 GIUNTO DERIVATO Y RES.COLATA 4X50/35 Y3E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore cavo principale - 50...50 mm²

  • Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione - 35...35 mm²

  • Tipologia - Resina di colata

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010311053882

Codice prodotto

CEL131123

Cod. produttore

131123

Produttore

CEL

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore cavo principale:

50...50 mm²

Sezione nominale del conduttore cavo di derivazione:

35...35 mm²

Tipologia:

Resina di colata

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

25...42 mm

Diametro del cavo di derivazione:

21...37 mm

Senza alogeni:

sì

Omologazione per il settore minerario:

no

Accessori di collegamento:

Senza

Adatto per:

N(A)YY

Giunto derivato a Y a resina colata per cavi multipolari ad isolamento estruso per posa interna, esterna e sommersa. Ambito di consegna: Resina colata di tipo EG resistente all'idrolisi PUR, (contiene il volume appropriato pronto per la mescola) confezionata in pratiche borse bi-scompartimento facili da usare, involucro in plastica trasparente, imbuto di immissione e fuoriuscita aria, nastro isolante in PVC, guanti protettivi, istruzioni di montaggio.