3M ITALIA - 3MI7000099242 GTI 3000 39 13 ROSSO - 7000099242

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima della retrazione - 39 mm
Tipo - Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm
Colore - Rosso
Tipologia - A parete sottile
Confezione
2 PZ
EAN
8712403568149
Codice prodotto
3MI7000099242
Cod. produttore
7000099242
Produttore
3MI
Diametro interno prima della retrazione:
39 mm
Tipo:
Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione:
13 mm
Colore:
Rosso
Tipologia:
A parete sottile
Tasso di contrazione:
3:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.001 m
Senza alogeni:
sì
Materiale:
Poliolefina (PEX)
Spessore della parete dopo la retrazione:
1.1 mm
Temperatura d'esercizio:
135...135 °C
Omologazione UL:
no