pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7000099238 GTI 3000 39 13 BLU - 7000099238

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Diametro interno prima della retrazione:

39 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

13 mm

Colore:

Blu

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 39 mm

  • Diametro interno dopo la retrazione - 13 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8712403568095

Codice prodotto

3MI7000099238

Cod. produttore

7000099238

Produttore

3MI

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Diametro interno prima della retrazione:

39 mm

Diametro interno dopo la retrazione:

13 mm

Spessore della parete dopo la retrazione:

1.1 mm

Lunghezza:

0.001 m

Temperatura d'esercizio:

135...135 °C

Colore:

Blu

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

no

Omologazione UL:

no

3M™ Guaina termorestringente GTI-3000 39,0/13,0 mm blu - Spezzone da 1Mt La serie 3M™ GTI-3000 è una guaina termorestringente in poliolefina a parete sottile con rapporto di restringimento di 3 : 1 . La temperatura minima di restringimento è di 120 °C, la temperatura di esercizio è compresa tra -55 °C e +135 °C.. e garantisce una buona resistenza alle sostanze chimiche. La GTI-3000 è la guaina più utilizzata per applicazioni generiche in quanto è a rapido restringimento, per cui trova svariati impieghicome isolamento elettrico, rilegatura di fasci di cavi, marcatura, sigillante contro l'umidità, protezione da abrasione meccanica, protezione da corrosione, passacavi per cavi a bassa tensione, terminazione di cavi e collegamenti elettrici. La guaina GTI-3000 è disponibile in dimensioni che vanno da 1.5/0.5 mm to 39.0/13.0 mm, con spessore della parete dopo il restringimento da 0,45-1,15 mm. Disponibilie in vari colori (nero, a strisce verdi e gialle, trasparente, blu, marrone, rosso, bianco, giallo egrigio). La serie GTI-3000 è conforme alla direttiva RoHS ed è esenti sia da alogeni che da eteri di difenile polibromurati (PBDE). L'imballo standard contiene spezzoni da 1 mt in confezione a vista.