SIEMENS - SIE3RW52243AC04 SOFTSTARTER 400V AC 47A 24V AC/DC MOLLA - 3RW52243AC04

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
296 Kg CO₂-eq
EAN
4047621036823
Codice prodotto
SIE3RW52243AC04
Cod. produttore
3RW52243AC04
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
22 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
45 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione nominale: 200-480 V
- Corrente nominale: 47 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V; 110 a 250 V
- Potenza massima: fino a 560 kW
- Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
- Bypass integrato per bassa generazione di calore
- Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Opzioni di comunicazione: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
- Disponibile con morsetti a vite e a molla
- Certificazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Risparmionotevole di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
- Adatto per potenze elevate del motore e circuiti Inside Delta
- Moduli HMI disponibili per montaggio in apparecchi o porte di quadri elettrici
Softstarter SIRIUS 200-480 V 47 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS