pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW30362BB04 SOFTSTARTER 400V 22KW AUS 24V MOLLA - 3RW30362BB04

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V
Vedi le opzioni disponibili400...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW
Vedi le opzioni disponibili-99999 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

159 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209719323

Codice prodotto

SIE3RW30362BB04

Cod. produttore

3RW30362BB04

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

11 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

no

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW30 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e garantendo una maggiore facilità d'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 22 kW/400 V
    • Corrente: 45 A
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Configurazioni disponibili per reti fino a 690 V
    • Varianti con protezione motore a termistori per 3RW40 e 3RW44
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Minore carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico nell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Design modulare, sempre attuale e semplice da integrare.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS