pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40361BB05 SOFTSTARTER S2 30KW 500V, 24V AUS - 3RW40361BB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V
Vedi le opzioni disponibili200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

-99999 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209691858

Codice prodotto

SIE3RW40361BB05

Cod. produttore

3RW40361BB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

-99999 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Altro

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

-99999 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

-99999 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S2 45 A, 30 kW/500 V, 40 °C AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V morsetti a vite

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e proteggendo la rete elettrica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 45 A
    • Potenza: 30 kW a 500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
    • Alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per basse temperature nel quadro elettrico
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per reti fino a 690 V

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale riduce il carico meccanico e il consumo energetico.
    • Minimizza le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Facilità d'uso con assenza di manutenzione.
    • Struttura costruttiva compatta, risparmio di spazio e cablaggio.
    • Reset remoto per una rapida eliminazione dei guasti.
    • Modularità offre versatilità e aggiornamenti rapidi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS