SIEMENS - SIE3RW55241HA06 SOFTSTARTER 690V AC 47A AUS 24V AC/DC VI - 3RW55241HA06

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
399 Kg CO₂-eq
EAN
4047621039688
Codice prodotto
SIE3RW55241HA06
Cod. produttore
3RW55241HA06
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
47 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
11 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
22 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
45 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-690 V
- Corrente nominale: 47 A
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Potenza fino a 560 kW
- Funzioni intelligenti di monitoraggio
- Modulo HMI con display a colori rimovibile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Moduli di comunicazione opzionali per PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Avviamento e arresto graduali senza picchi di corrente
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Design compatto con bypass integrato per un minor riscaldamento
- Parametrizzazione automatica per una messa in servizio semplice e rapida
- Regolazione innovativa della coppia per un avviamento ottimale
- Piani di manutenzione preventiva mediante Condition Monitoring
Softstarter SIRIUS 3RW55
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS