pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW50746AB15 SOFTSTARTER 500V 315A AUS 110-250V AC VT - 3RW50746AB15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

315 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

464 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621060903

Codice prodotto

SIE3RW50746AB15

Cod. produttore

3RW50746AB15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

315 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

90 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

160 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 315 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per avviare e fermare gradualmente motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando le prestazioni del sistema.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di rete fino a 600 V
    • Campo di potenza fino a 315 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
    • Morsetti a vite e a molla
    • Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Limitazione della corrente di avviamento a un valore impostabile
    • Funzione Soft-Torque per avviamento a regime senza stress del motore
    • Comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione degli spazi e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integratoper rapida eliminazione dei guasti
    • Flessibilità grazie a diverse varianti di apparecchi e moduli HMI per il montaggio nella porta del quadro elettrico
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RW40, offrendo un miglioramento nelle prestazioni

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS