SIEMENS - SIE3RW50746TB14 SOFTSTARTER 400V 315A AUS 110-250V AC VT - 3RW50746TB14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
464 Kg CO₂-eq
EAN
4047621060934
Codice prodotto
SIE3RW50746TB14
Cod. produttore
3RW50746TB14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
160 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di alimentazione: 200-480 V AC, 110 ... 250 V morsetti a vite ingresso termistore
- Potenza: fino a 315 kW
- Corrente massima impostabile durante l'avviamento a regime
- Funzione Soft-Torque per avviamento dolce
- Bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Ricetrasmissione tramite moduli di comunicazione opzionali (PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP)
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex)
- Disponibilità per reti fino a 600 V
- Diverse varianti di apparecchio per uscita analogica e protezione motore a termistore
- Riduzione dei picchi di corrente e sgravio del carico nella rete di alimentazione
- Facilità d'uso con assenza di manutenzione
- Grande risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Monitoraggio intelligente per proteggere il softstarter dal surriscaldamento
- Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti a distanza
Softstarter SIRIUS 200-480 V 315 A
Il softstarter SIRIUS 3RW50 Basic Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS