SIEMENS - SIE3RW55456HA16 SOFTSTARTER 690V AC 315A 110-250V AC VI - 3RW55456HA16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621041612
Codice prodotto
SIE3RW55456HA16
Cod. produttore
3RW55456HA16
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
315 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
90 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
160 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
160 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
315 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensioni supportate fino a 690 V
- Campo di potenza fino a 560 kW
- Tensione di alimentazione di comando di 24 V o da 110 a 250 V
- Morsetti a vite e a molla
- Bypass integrato per forma costruttiva compatta
- Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Controllo a 3 fasi per potenze elevate del motore
- Regolazione di coppia innovativa
- Comunicazione opzionale tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Simple and quick commissioning with automatic parameterization or application assistant
- Piani di manutenzione preventiva tramite Condition Monitoring
- Display a colori rimovibile per chiare visualizzazioni di valori di misura e segnalazioni diagnostiche
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RW44
Softstarter SIRIUS 200-690 V 315 A
Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance per applicazioni complesse, con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS