pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW40362BB05 SOFTSTARTER S2 30KW 500V,24V AUS MOLLA - 3RW40362BB05

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

181 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209696310

Codice prodotto

SIE3RW40362BB05

Cod. produttore

3RW40362BB05

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

45 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

400...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

22 kW

Classe di intervento:

Altro

Regolazione della coppia:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 45 A
    • Potenza: 30 kW/500 V
    • Range di tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V morsetti a molla
    • Funzioni di monitoraggio: Protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Taglia costruttiva: Fino a 690 V, opzioni con morsetti a vite e molla
    • Modulo di collegamento opzionale: Montaggio su interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
    • Sgravio del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una struttura costruttiva compatta e basso riscaldamento.
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti.
    • Ventilatore opzionale per ulteriore compattezza nel quadro elettrico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS