SIEMENS - SIE3RW40281BB05 SOFTSTARTER S0 22KW 500V, 24V AUS - 3RW40281BB05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 VCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
121 Kg CO₂-eq
EAN
4011209691797
Codice prodotto
SIE3RW40281BB05
Cod. produttore
3RW40281BB05
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
38 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
400...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
18.5 kW
Classe di intervento:
Altro
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Current Rating: 38 A
- Power: 22 kW / 500 V
- Voltage Range: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V
- Temperature Rating: 40 °C
- Integrated Bypass: Sì
- Protection Features: Monitoraggio per surriscaldamento esovraccarico
- Remote Reset: Integrazione per il reset a distanza di guasti
- Approvals: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Available Variants: Fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Avviamento graduale per una riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici.
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva compattata.
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.
SIRIUS softstarter S0 38 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS