pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW55486HA14 SOFTSTARTER 400V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW55486HA14

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

570 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

160 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 570 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

833 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621042190

Codice prodotto

SIE3RW55486HA14

Cod. produttore

3RW55486HA14

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

570 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...480 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

160 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

315 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

315 kW

Regolazione della coppia:

sì

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

560 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 3RW55

    Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, ottimizzando l'efficienza e riducendo i picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale: 200-480 V
    • Corrente: 570 A
    • Tensione di alimentazione di comando: 24 V o 110-250 V
    • Compatibilità con potenze fino a 560 kW
    • Funzione di bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Protezione da sovraccarico tramite termistore
    • Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Display HMI a colori con diagnosi remota

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento e arresto graduali che eliminano le oscillazioni di tensione
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso grazie alla parametrizzazione automatica
    • Monitoraggio delle condizioni per piani di manutenzione preventiva
    • Flessibilità e impiego semplice con potenze elevate del motore
    • Omologazioni internazionali garantiscono la qualità e l'affidabilità del prodotto

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS