pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RW52486AC15 SOFTSTARTER 500V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW52486AC15

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

570 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

160 kW

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 570 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...600 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • Cavallottamento interno - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

786 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047621038292

Codice prodotto

SIE3RW52486AC15

Cod. produttore

3RW52486AC15

Produttore

SIE

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

570 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

200...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

Cavallottamento interno:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

160 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

315 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

315 kW

Regolazione della coppia:

no

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

560 kW

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...250 V

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

sì

    Softstarter SIRIUS 200-600 V 570 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo diverse funzionalità intelligenti e un design compatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione nominale fino a 600 V
    • Corrente massima: 570 A
    • Campo di potenza fino a 560 kW
    • Tensioni di alimentazione di comando: 24 V, 110 ... 250 V
    • Bypass integrato per un basso riscaldamento
    • Funzione Soft-Torque per avviamenti senza stress
    • Modulo di comunicazione opzionale per PROFINET, PROFIBUS, Modbus TCP
    • Disponibilità di varianti con morsetti a vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete
    • Majore risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Protezione contro surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Reset remoto per eliminare guasti rapidamente
    • Omologazioni internazionali garantiscono alta qualità e sicurezza

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS