SIEMENS - SIE3RW55486HA16 SOFTSTARTER 690V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW55486HA16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
570 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
833 Kg CO₂-eq
EAN
4047621042213
Codice prodotto
SIE3RW55486HA16
Cod. produttore
3RW55486HA16
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...690 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
315 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
315 kW
Regolazione della coppia:
sì
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
560 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di funzionamento: 200-690 V
- Corrente massima: 570 A
- Tensione di alimentazione di comando: da 110 a 250 V o 24 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Funzione di bypass integrata per bassa generazione di calore
- Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamenti
- Supporto per comunicazione tramite PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Display HMI a colori removibile per diagnosi visive
- Moduli di comunicazione opzionali
- Normative internazionali: IEC e UL/CSA
- Avviamento dolce che riduce l'usura dei motori e del sistema elettrico
- Integrazione di funzioni avanzate che minimizzano la necessità di manutenzione
- Facilità di installazione e configurazione grazie all'assistente di applicazione
- Espansione flessibile degli impianti grazie alla variabilità delle tensioni di alimentazione
- Possibilità di limitare la corrente di avviamento a un valore massimo impostabile
- Compatto e versatile rispetto agli avviatori tradizionali
Softstarter SIRIUS 3RW55
Il Softstarter SIRIUS 3RW55 High Performance è progettato per avviare e arrestare gradualmente motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo i picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS