SIEMENS - SIE3SU11001BA203CA0 PULS.FUNGO ROSSO TRAZ MOLLA 40MM 1NC - 3SU11001BA203CA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a mollaNumero contatti normalmente chiusi (NC):
1Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957534
Codice prodotto
SIE3SU11001BA203CA0
Cod. produttore
3SU11001BA203CA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
40 mm
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza dell'apertura:
27.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm, forma rotonda
- Materiale: plastica, colore: rosso
- Tipo: permanente, sblocco a trazione
- Contatti: 1 NC con morsetto a molla
- Protezione: alta protezione contro polvere, oli e liscivia
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Configurazioni disponibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, più colori, luminoso/non luminoso, comando permanente/ad impulso
- Montaggio semplice con un'unica mano e senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto innovativo.
- Integrata protezione antirotazione al 100% per fori di montaggio.
- Facile pulizia con getto ad alta pressione.
- Minimizzazione delle fonti di errore e maggiore flessibilità nel cablaggio.
- Documentazione completa disponibile per supportare la scelta e l'ordinazione.
Pulsante a fungo SIRIUS ACT
Il pulsante a fungo SIRIUS ACT con operatore grande offre un'operazione comoda con tutta la mano, rendendolo ideale per ambienti industriali e all'aperto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS