pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11001HB201CF0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CF0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro
Vedi le opzioni disponibiliRaccordo a molla

Materiale dell'anello frontale:

Altro
Vedi le opzioni disponibiliPlastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209957824

Codice prodotto

SIE3SU11001HB201CF0

Cod. produttore

3SU11001HB201CF0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

no

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

75 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

46.4 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altro

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante a fungo di arresto di emergenza

    È un dispositivo per il comando di applicazioni relative alla sicurezza, progettato per garantire un funzionamento affidabile anche in ambienti industriali e all'aperto.

    Dettagli tecnici:

    • Diametro: 22 mm, rotondo
    • Colore: rosso
    • Design: permanente con blocco positivo
    • Norma: conforme a DIN EN ISO 13850
    • Sblocco: a rotazione
    • Disco targhetta: giallo, senzaiscrizione
    • Contatti: 1 NC, morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per uso industriale e all'aperto
    • Opzioni di connessione: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Accessori: supportoe moduli inclusi

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio semplice con un'unica mano, senza attrezzi speciali
    • Protezione antirotazione integrata al 100%
    • Facilità di pulizia, inclusa la pulizia congetto ad alta pressione
    • Minimizza le fonti di errore grazie a opzioni di cablaggio versatile
    • Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di dispositivi
    • Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS