SIEMENS - SIE3SU11001HB201CG0 PULS.F.EMERG ROTAZ 40MM 1NC - 3SU11001HB201CG0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Colore del pulsante:
RossoEsecuzione del collegamento elettrico:
AltroMateriale dell'anello frontale:
PlasticaNumero contatti normalmente chiusi (NC):
1Caratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209957855
Codice prodotto
SIE3SU11001HB201CG0
Cod. produttore
3SU11001HB201CG0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
no
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
75 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Diametro: 22 mm, rotondo
- Colore: rosso
- Dimensioni: 40 mm, permanente con blocco positivo
- Norma: conforme a DIN EN ISO 13850
- Sblocco: rotazione
- Disco targhetta: giallo, iscrizione "EMERGENCY STOP"
- Tipo di contatto: 1 NC, morsetto a vite
- Protezione: antirotazione al 100%
- Grado di protezione elevato, adatto per ambienti industriali e esterni
- Possibilità di pulizia congetto ad alta pressione
- Collegamenti: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano, senza attrezzi speciali
- Riduzione dell'onere di cablaggio e minimizzazione delle fonti di errore
- Maggiore flessibilità grazie a diverse opzioni di connessione
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Disponibilità di esecuzioni con diametri di 30/40/60 mm e diverse opzioni di sblocco
Pulsante a fungo di arresto di emergenza
Il pulsante a fungo di arresto di emergenza SIRIUS ACT, conforme alla norma DIN EN ISO 13850, è progettato per garantire la sicurezza nelle applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS