pagina iniziale

TRADEFORCE - TDM0003560021 BATTERIA ALCALINA MINISTILO AAA CF 10PZ - 0003560021

TRADEFORCE
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Designazione della dimensione:

Micro
Vedi le opzioni disponibiliBaby
Vedi le opzioni disponibiliBlocco
Vedi le opzioni disponibiliMignon
Vedi le opzioni disponibiliMono

Tensione nominale:

1.5 V
Vedi le opzioni disponibili9 V

Designazione IEC:

LR 03
Vedi le opzioni disponibili6 LR 61
Vedi le opzioni disponibiliLR 14
Vedi le opzioni disponibiliLR 20
Vedi le opzioni disponibiliLR 6

Numero di celle:

10
Vedi le opzioni disponibili1
Vedi le opzioni disponibili2

Caratteristiche principali

  • Designazione della dimensione - Micro

  • Tensione nominale - 1.5 V

  • Portata - 1270 mAh

  • Designazione IEC - LR 03

  • Altra designazione - AAA/AM 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268401924

Codice prodotto

TDM0003560021

Cod. produttore

0003560021

Produttore

TDM

Designazione della dimensione:

Micro

Tensione nominale:

1.5 V

Portata:

1270 mAh

Designazione IEC:

LR 03

Altra designazione:

AAA/AM 4

Numero di celle:

10

Tipologia:

Alcalina al manganese

Altezza inclusi i poli:

43.3 mm

Diametro:

9.8 mm

Peso:

11.2 g

Batteria alcalina AAA TRADEFORCE 1.5V, 10 pezzi, 1270 mAh, mantiene la carica fino a 10 anni in stoccaggio