SIEMENS - SIE3RW52486AC14 SOFTSTARTER 400V AC 570A 110-250V AC VI - 3RW52486AC14

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
570 ATensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 VPotenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kWCaratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...250 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
786 Kg CO₂-eq
EAN
4047621038285
Codice prodotto
SIE3RW52486AC14
Cod. produttore
3RW52486AC14
Produttore
SIE
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
570 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
200...480 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...250 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
160 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
315 kW
Classe di intervento:
Regolabile
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:
315 kW
Regolazione della coppia:
no
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
560 kW
Grado di protezione (IP):
IP00
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...250 V
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
- Tensione di rete: 200-480 V
- Corrente massima: 570 A
- Tensione di alimentazione di comando: 24 V o da 110 a 250 V
- Campo di potenza: fino a 560 kW
- Moduli di comunicazione opzionali: PROFINET, PROFIBUS e Modbus TCP
- Funzione Soft-Torque per avviamento senza stress del motore
- Bypass integrato per basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzionee grande facilità d'uso
- Protezione intelligente contro il surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti
- Particolarmente adatto per potenze elevatedel motore e circuiti Inside Delta
Softstarter SIRIUS 200-480 V 570 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW52 General Performance è progettato per applicazioni semplici con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS