SIEMENS - SIE3SU11501HA201CG0 PULS.F.EMERG TRAZ.40MM 1NC - 3SU11501HA201CG0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del foro - 22.3 mm
Larghezza dell'apertura - 75 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209956971
Codice prodotto
SIE3SU11501HA201CG0
Cod. produttore
3SU11501HA201CG0
Produttore
SIE
Numero di punti di comando:
1
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del foro:
22.3 mm
Larghezza dell'apertura:
75 mm
Altezza dell'apertura:
46.4 mm
Illuminabile:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
no
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Con anello frontale:
no
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Grado di protezione (NEMA):
Altro

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS