pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB201CA0 PULS. PIATTO ROSSO 1NC - 3SU11500AB201CA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Rosso
Vedi le opzioni disponibiliBianco
Vedi le opzioni disponibiliBlu
Vedi le opzioni disponibiliGiallo
Vedi le opzioni disponibiliNeutro
Vedi le opzioni disponibiliVerde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958418

Codice prodotto

SIE3SU11500AB201CA0

Cod. produttore

3SU11500AB201CA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

sì

Tensione di alimentazione della lampada:

-99999 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

sì

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Il pulsante SIRIUS ACT è un dispositivo di comando e segnalazione progettato per l'uso industriale e in ambienti esterni, realizzato in metallo lucido e disponibile in vari colori.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Tipo: rotondo, piatto, ad impulso
    • Contatti: 1 NC
    • Tipo di collegamento: morsetto a vite
    • Grado di protezione: elevato, adatto per ambienti industriali
    • Interfacce: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Montaggio: facile con innesto a scatto, senza attrezzi speciali
    • Pulizia: possibile con getto ad alta pressione

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità grazie al collegamento tramite diversi protocolli
    • Riduzione del cablaggio e delle fonti di errore
    • Protezione antirotazione integrata per un'installazione semplificata
    • Documentazione completa disponibile per un utilizzo agevole
    • Disponibilità di diverse esecuzioni per soddisfare specifiche esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS