SIEMENS - SIE3SU11500AB501FA0 PULS.PIATTO MOMENT.MET.BLU 1NO+1NC VITE - 3SU11500AB501FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a viteCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Fungo
Colore del pulsante - Blu
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no
Numero di punti di comando - 1
Tattile - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958197
Codice prodotto
SIE3SU11500AB501FA0
Cod. produttore
3SU11500AB501FA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Fungo
Colore del pulsante:
Blu
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Numero di punti di comando:
1
Tattile:
sì
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensioni: 22 mm, rotondo
- Materiale: metallo lucido, blu
- Tipo: bottone piatto ad impulso, 1 NO + 1 NC
- Morsetto: a vite
- Integrata protezione antirotazione al 100%
- Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Elevato grado di protezione, adatto per utilizzo industriale e ambienti esterni
- Dotato di configuratore online per la scelta e ordinazione
- Montaggio semplificato con una sola mano e senza attrezzi speciali
- Facilità di pulizia con getto ad alta pressione
- Minimizzazione delle fonti di errore nel cablaggio
- Ampia gamma di personalizzazioni disponibili: colori,luminosità, iscrizioni
- Documentazione completa disponibile (manuale, dati 3D, schema di collegamento)
- Design robusto e altamente performante per un'affidabilità duratura
Pulsante SIRIUS ACT
Il pulsante SIRIUS ACT è progettato per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, offrendo un design moderno e una funzionalità superiore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS