pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11500AB401BA0 PULS. PIATTO VERDE 1NA - 3SU11500AB401BA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore del pulsante:

Verde

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1
Vedi le opzioni disponibili0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0
Vedi le opzioni disponibili1

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Verde

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto - no

  • Numero di punti di comando - 1

  • Tattile -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209958319

Codice prodotto

SIE3SU11500AB401BA0

Cod. produttore

3SU11500AB401BA0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Verde

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Numero di punti di comando:

1

Tattile:

Tensione di alimentazione della lampada:

-99999 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Colore dell'anello frontale:

Altro

Altezza dell'apertura:

11 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Pulsante SIRIUS ACT

    Pulsante SIRIUS ACT per la commutazione e il comando di utilizzatori elettrici, progettato per un'installazione semplice e un elevato grado di protezione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 22 mm
    • Forma: rotondo
    • Materiale: metallo lucido
    • Tipo: bottone piatto ad impulso, 1 NO
    • Protezione antirotazione integrata
    • Grado di protezione elevato per uso industriale e ambienti esterni
    • Collegamento: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Varianti disponibili: più colori, luminoso/non luminoso, con/senza iscrizione
    • Documentazione completa inclusa (manuale, dati 3D, schema di collegamento)

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice con un solo gesto e senza strumenti speciali
    • Minimizza i tempi di cablaggio e le fonti di errore
    • Design robusto e durevole, adatto a condizioni ambientali difficili
    • Supporto online per la scelta e l'ordinazione dei dispositivi
    • Adatto per diverse applicazioni grazie a varie opzioni di personalizzazione
    • Facile da pulire, anche con getto ad alta pressione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS