pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 385 0 1722-866K CORNICI DOPP ACCIAIO INOX - ED 385 0

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Acciaio inox

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Acciaio inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011395088340

Codice prodotto

ABBED 385 0

Cod. produttore

ED 385 0

Produttore

ABB

Numero di unità:

2

Colore:

Acciaio inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

2

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

2

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

151 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

71 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

For vertical or horizontal installation. Material stainless steel. Anti fingerprint.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA