pagina iniziale

ABB SPA - ABBED 241 5 1721-866K CORNICE SING ACCIAIO INOX - ED 241 5

ABB SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Colore:

Acciaio inox

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Acciaio inox

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Materiale - Metallo

  • Casella di testo/superficie di marcatura - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011395088319

Codice prodotto

ABBED 241 5

Cod. produttore

ED 241 5

Produttore

ABB

Numero di unità:

1

Colore:

Acciaio inox

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Materiale:

Metallo

Casella di testo/superficie di marcatura:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Numero di unità verticali:

1

Tipo superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

no

Montaggio a incasso:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

1

Adatto per installazione ad incasso:

no

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

80 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

no

Senza alogeni:

Altezza:

80 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Codice RAL (simile):

0

Trasparente:

no

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità:

11 mm

Diametro del foro (apertura):

71 mm

Altezza della parte incassata:

0 mm

Material stainless steel. Anti fingerprint.

Un prodotto ABB SPA

Scopri la serie ABB SPA