Fusibile cilindrico
Le fusibili cilindrici rappresentano una soluzione fondamentale per la protezione dei circuiti elettrici. Grazie alla loro forma distintiva, questi dispositivi sono progettati per interrompere il flusso di corrente in caso di sovraccarico o cortocircuito, garantendo così la sicurezza e l'integrità delle apparecchiature collegate. Utilizzati in ambito residenziale, commerciale e industriale, i fusibili cilindrici non solo prevengono danni ai circuiti, ma contribuiscono anche a garantire un funzionamento efficiente e affidabile degli impianti elettrici. Investire in fusibili di qualità è essenziale per ottimizzare le prestazioni e la durata delle vostre installazioni elettriche.
4154 prodotti
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 690 V
Corrente nominale: 25 A
Misura: 22×58 mm
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Tensione nominale AC: 250 V
Corrente nominale: 0.8 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 450 A
- copia
- copia
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 8x32 mm
Tipologia: sonstige
Tensione nominale AC: 600 V
Corrente nominale: 0.5 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 0.125 A
Misura: 6,3×32 mm