pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NW82101 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 25A AM - 3NW82101

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NW82101 FUSIBILE CILINDRICO 22X58 25A AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura - 22×58 mm

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Tipologia - Altro

  • Caratteristica di intervento - Altro

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869062808

Codice prodotto

SIE3NW82101

Cod. produttore

3NW82101

Produttore

SIE

Misura:

22×58 mm

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale AC:

690 V

Tipologia:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

potenza di taglio a tensione nominale, AC:

120 kA

Classe di funzionamento:

aM

Frequenza d'esercizio nominale:

45...62 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2 W

    SENTRON

    SENTRON è un sistema di fusibili cilindrici per la protezione selettiva degli impianti, progettato per l'impiego in impianti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 22x58 mm
    • Corrente nominale: 25 A
    • Tipo di fusibile: aM
    • Tensione nominale: Un AC 690 V
    • Conformità alle norme IEC 60269-1, -2 e -3
    • Conformità alla norma UL 512
    • Posto per fusibili di ricambio nel portafusibili
    • LED lampeggiante per riconoscimento rapido del fusibile bruciato

    Vantaggi per i clienti:

    • Standard europeo testato e omologato come sezionatori a fusibili
    • Facilità e rapidità nella sostituzione del fusibile
    • Maggiore sicurezza grazie alla distinzione rapida del fusibile in caso di guasto
    • Varietà di soluzioni disponibili per manovra sotto carico con altri prodotti Siemens

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS