pagina iniziale

WIMEX - WIM5401016 CF 8-S GG 16A FUSIBILI - 5401016

WIMEX
copiacopia
WIMEX - WIM5401016 CF 8-S GG  16A  FUSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 8x32 mm

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8025241116312

Codice prodotto

WIM5401016

Cod. produttore

5401016

Produttore

WIM

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

8x32 mm

Corrente nominale:

16 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore frontale

Fusibile cilindrico, marca WIMEX SPA, modello WIM5401016 - CF 8-S GG 16A FUSIBILI