Comando e segnalazione
10000 prodotti
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Alto
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 250 V
Numero di poli lato primario: 2
Grado di protezione (IP): IP20
Funzione: Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...127 V
Tensione d'esercizio in DC: 24...70 V
Colore: Giallo
Stampa simboli ISO: Senza
Significato della stampa: Senza
Tipo di sblocco: Sblocco a trazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 22000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Adatto per arresto d'emergenza: no
Numero di punti di comando: 1
Numero di selettori: 0
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Bianco
Numero di posizioni di commutazione: 2
Temperatura di colore correlata: 0 K
Massima tensione di lavoro: 230...230 V
Attacco lampada: BA9s
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Rosso
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tipologia di azionamento: Altro
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2