pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU10004FM010AA0 SEL.KEY 73037 ROS MOMENT.3POS I-0<II, 0 - 3SU10004FM010AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Forma della lente - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4011209963375

Codice prodotto

SIE3SU10004FM010AA0

Cod. produttore

3SU10004FM010AA0

Produttore

SIE

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Chiave

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.3 mm

Larghezza dell'apertura:

29.5 mm

Altezza dell'apertura:

51.699999999 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67/IP69K

selettore a chiave O.M.R., 22 mm, rotondo, in plastica, numero serratura 73037, rosso, con 2 chiavi, 3 posizioni di commutazione I>O

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS