SIEMENS - SIE3RT29361JK00 VARISTOR WITH LED,48-127VAC,24-70VDC,S2 - 3RT29361JK00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 48...127 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 48...127 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...70 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 kg CO₂eq
EAN
4011209920552
Codice prodotto
SIE3RT29361JK00
Cod. produttore
3RT29361JK00
Produttore
SIE
Funzione:
Varistore
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
48...127 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
48...127 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...70 V
limitatore di sovratensione, varistore con LED, AC 48...127 V, 50/60 Hz, DC 24....70 V, per contattori 3RT2.3 e 3RT2.4 Il limitatore di sovratensione può essere inserito assai facilmente nellapposito scomparto presente nel contattore e senza effetti sulle dimensioni esterne. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.


