SIEMENS - SIE3SU19000BF310AA0 TARGH.ADES. GIALLA NEUTRA CON RIENTR. - 3SU19000BF310AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Larghezza - 112 mm
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209965355
Codice prodotto
SIE3SU19000BF310AA0
Cod. produttore
3SU19000BF310AA0
Produttore
SIE
Significato della stampa:
Senza
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
112 mm
Altezza:
38 mm
- Colore: giallo
- Materiale: metallo puro e plastica pregiata
- Possibilità di montaggio senza attrezzi speciali grazie al concetto di innesto a scatto
- Protezione antirotazione integrata al 100%
- Adatto all'impiego industriale e in ambienti esterni
- Grado di protezione elevato, resistente a polvere, oli e liscivia
- Connessione tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link
- Disponibilità di configuratore online per la scelta e ordinazione dei dispositivi
- Montaggio semplice e veloce con una sola mano
- Minimizzazione delle fonti di errore grazie alle opzioni di cablaggio flessibili
- Documentazione completa disponibile per supporto durante l'installazione
- Accessori opzionali per personalizzazione e protezione dei dispositivi
- Performance elevate nel comando e nella segnalazione
Targhetta con dicitura per pulsante a fungo di arresto di emergenza
Dispositivo di comando e segnalazione SIRIUS ACT, progettato per identificare e segnalare in modo affidabile le funzioni di arresto di emergenza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


