Comando e segnalazione
10000 prodotti
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: no
Tipologia di azionamento: Manetta
Numero di posizioni di commutazione: 2
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP66
Numero di velocità: 2
Numero di punti di comando: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V: 1.2 A
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 2
Numero di direzioni di azionamento: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: no
Numero di punti di comando: 0
Colore parte superiore scatola: Giallo
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Portalampada: Senza
Tipo lampada: LED
Colore del corpo luminoso: Verde
Portalampada: Senza
Tipo lampada: LED
Colore del corpo luminoso: Arancione
Resistenza: 100000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Numero di giri: 1...1
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 7
Con lampada inclusa: no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 250 V
Corrente nominale in AC: 20...20 A
Numero di poli lato primario: 2
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Altro
Forma del pulsante: Piatto
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Bianco