pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD215 SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI 1NO PUSH-IN - XB4BD215

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD215 SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI 1NO PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Illuminabile - no

  • Con lampada inclusa - no

  • Colore del pulsante - Nero

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480723995

Codice prodotto

SNRXB4BD215

Cod. produttore

XB4BD215

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

2

Tipologia di azionamento:

Altro

Illuminabile:

no

Con lampada inclusa:

no

Colore del pulsante:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Questo selettore a leva modulare nero Harmony XB4 ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo di mantenimento in posizione. Questo selettore in metallo fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle vostre macchine. Viene fornito con una maniglia standard. Fornisce un chiaro aiuto nell'impostazione delle macchine in diverse modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, con un chiaro feedback visivo. È resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni grazie alle classificazioni IP66, IP67, IP69 e IP69K, rendendolo ideale per l'uso in ambienti difficili. Questo selettore è dotato di 1 contatto normalmente aperto (NO), con funzionamento ad interruzione lenta. Si installa facilmente nei pannelli standard da 22 mm di diametro e si collega ai circuiti di controllo tramite terminali a innesto. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. È dotato di una lunetta in metallo, il che lo rende ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni. Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC