SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BT57 TESTA PULSANTE A FUNGO GIALLO - ZB4BT57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Industry
EAN
3389119045254
Codice prodotto
SNRZB4BT57
Cod. produttore
ZB4BT57
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Con illuminazione:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione


