pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2CB TESTA SELETTORE 2 POS. CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2CB

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2CB TESTA SELETTORE 2 POS. CHIAVE SPECIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110846324

Codice prodotto

SNRZB4BG2CB

Cod. produttore

ZB4BG2CB

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Illuminabile:

no

Tattile:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

sì

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza dell'apertura:

0 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Con anello frontale:

sì

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XB4, un'offerta di pulsanti metallici modulari Ø 22 mm, interruttori e lampade spia.""Questa testa per selettore è disponibile nella forma rotonda standard.""Dispone di un operatore fisso a 2 posizioni di 90°.""Fornisce una serratura speciale con posizione di estrazione della chiave sinistra.""Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli. È un prodotto classificato IP69K e NEMA 4X/13.""La mascherina è in metallo cromato e presenta un profilo operatore nero.""Questo prodotto è conforme alle norme GB 14048.5, CSA C22.2 n. 14, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1 e EN/IEC 60947-5-1.""È compatibile con 5 multi-chip.""È installato in un foro del pannello Ø 22 mm.""Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi.""La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in metallo Ø 22 mm combina semplicità di installazione, design moderno standard e montaggio a incasso."

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC