Comando e segnalazione
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 3
Colore: Neutro
Forma della lampada: Forma a lente
Attacco lampada: E10
Tipologia di azionamento: Manopola rotativa lunga
Colore dell'elemento di azionamento: Blu
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 185...265 V
Portalampada: Altro
Colore del corpo luminoso: Verde
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 45 mm
Con ritorno in posizione zero: no
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Resistenza: 470000 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.23 W