SIEMENS - SIE3SU11036AA303AA0 IND.LUM.GIALL.LENTE LISC.MOLL.LED 110V A - 3SU11036AA303AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue - 110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209958104
Codice prodotto
SIE3SU11036AA303AA0
Cod. produttore
3SU11036AA303AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Giallo
Tensione d'esercizio nominale Ue:
110...110 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11.799999999 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- Diametro: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: giallo
- Tipo di lente: liscio
- Supporto: incluso
- Modulo LED: con LED integrato AC 110 V
- Morsetto: a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplice grazie all'innovativo concetto di innesto a scatto, che richiede solo una mano e nessun attrezzo speciale.
- Protezione antirotazione integrata al 100% per fori di montaggio non scanalati.
- Grado di protezione elevato, adatto all'impiego industriale e in ambienti esterni.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione, resistente a polvere, oli e liscivia.
- Collegamento flessibile tramite cablaggio standard, PROFINET, AS-Interface o IO-Link.
- Configuratore online per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile, inclusi manuali, dati 3D e schemi di collegamento.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


