SIEMENS - SIE3SU11066AA503AA0 IND.LUM.BLU LENTE LISC.MOLL.LED 230V AC - 3SU11066AA503AA0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Altro
Tensione d'esercizio nominale Ue - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Numero di segnalatori luminosi - 1
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
4011209959606
Codice prodotto
SIE3SU11066AA503AA0
Cod. produttore
3SU11066AA503AA0
Produttore
SIE
Colore della lente:
Altro
Tensione d'esercizio nominale Ue:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di segnalatori luminosi:
1
Forma della lente:
Tondo
Esecuzione del portalampada:
Altro
Diametro del foro:
22.3 mm
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Con lampada inclusa:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Colore dell'anello frontale:
Altro
Con anello frontale:
no
Esecuzione della lente:
Piatto
Larghezza dell'apertura:
29.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altro
Altezza dell'apertura:
11.799999999 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Indicatore luminoso
Indicatore luminoso SIRIUS ACT per la segnalazione di stati di commutazione o guasti in impianti, con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 22 mm
- Forma: rotondo
- Materiale: plastica
- Colore: blu
- Tipo di lente: liscio
- Tipo di supporto: con supporto
- Tipo di modulo: modulo LED
- LED integrato: AC 230 V
- Collegamento: morsetto a molla
Vantaggi per il cliente:
- Montaggio semplificato con il concetto di innesto a scatto, utilizzabile con una sola mano e senza attrezzi speciali.
- Adatto all'impiego industriale e in ambiente esterno grazie al grado di protezione elevato.
- Possibilità di pulizia con getto ad alta pressione senza compromettere il funzionamento.
- Collegamento flessibile tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link per ridurre l'onere di cablaggio e minimizzare le fonti di errore.
- Configuratore online grafico per la scelta e l'ordinazione di apparecchi, pulsantiere e iscrizioni.
- Documentazione completa disponibile (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).
- Varietà di opzioni: più colori, diverse varianti di tensione inclusi nella fornitura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


